XNMU 040310HP INOX

Artikel-Nr.: 221201 INOX
Neuheit
Netto: 17,45 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4FEED
ISO-Code Wendeschneidplatte XNMU 040310HP
Typ INOX
Eckenradius 1 mm
Sorte IC830
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,8 mm
Vorschub fz 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Geometrie HP
Herstellerbezeichnung FFX4 XNMU 040310HP IC830
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221201 INOX
EAN / GTIN 7291075393460
Herstellernummer 3336662

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb