• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDHW 100408-TN IC716 Quadratische Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Titan, hoch hitzebeständigen Legierungen und rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 3391919
Netto: 24,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie XQUAD
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3391919
    EAN / GTIN 7291075486650
    Herstellernummer 3391919
    L-Nummer L23910 1386

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • WSP zum Fräsen
    • Durchmesser Inkreis (IC): 10 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL): 10 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 4.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE): 0.8 mm
    • Richtung (HAND): Neutral
    • Durchmesser Inkreis (IC): 10 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL): 10 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 4.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb