• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D3.0-2.5-5-1.25-10-C Schaftfräser mit verlängerter Spannut und SDHW/T 100408 Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Titan

Artikel-Nr.: 3110898
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.100,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110898
EAN / GTIN 7291075389074
Herstellernummer 3110898
L-Nummer L23980 1879

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 40 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2.5276″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 3.346″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 40
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.5276″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.795″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 10
  • Gesamtlänge (OAL): 3.346″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb