• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCCD 090-049-100 ACP5 IC608 3-schneidige Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3390175
Netto: 173,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3390175
EAN / GTIN 7291075435863
Herstellernummer 3390175
L-Nummer L24240 823

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Spannutenlänge (LCF) 62 mm, L/D Bereich 5xD, L/D Bereich 5xD, Gesamtlänge (OAL) 103 mm, Nutzlänge (LU) 49 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 9 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Spannutenlänge (LCF) 62 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 40 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 49 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb