{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M7 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 7 mm | |
für Vierkant K1 | 5,5 mm | |
für Einspannlänge l1 | 26 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 7 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Verlängerung K2 | 5,5 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338450 5 | |
EAN / GTIN | 4045197603524 | |
Herstellernummer | 338450 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Verlängerung K2 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Verlängerung L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Verlängerung L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |