{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 18 mm | |
für Vierkant K1 | 14,5 mm | |
für Einspannlänge l1 | 43 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 18 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 26 mm | |
Verlängerung K2 | 14,5 mm | |
Verlängerung L2 | 100 mm | |
Verlängerung L3 | 200 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338450 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603708 | |
Herstellernummer | 338450 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Verlängerung ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Verlängerung K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Verlängerung L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Verlängerung L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |