• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 0191-112-250 WPCD Vollhartmetallbohrer mit PKD-Einsatz für die CFK- und Stapelbearbeitung

Artikel-Nr.: 3384459
Netto: 823,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3384459
EAN / GTIN 7291075410174
Herstellernummer 3384459
L-Nummer L24240 927

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.191″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.191″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 1.41″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-3/4″ ,Nutzlänge (LU) 1.13″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.191″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.191″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.191″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 1.41″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 2-3/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.34″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.13″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb