• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DTF50 SVXCR-16X2 Doppelwerkzeug mit Schwalbenschwanzanbindung für VCGT 16-Schneideinsätze, zur Bearbeitung von Aluminiumfelgen

Artikel-Nr.: 3368556
Preis pro
Netto: 678,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3368556
EAN / GTIN 7291075466560
Herstellernummer 3368556
L-Nummer L23920 362

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Dmin Abstechen 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Funktionsbreite (WF) 21 mm
  • Dmin Abstechen 50 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 83 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb