Bohrer-Einsatz 46MK3

Artikel-Nr.: 336820 46MK3
Netto: 164,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsteck-⌀ d / Innenkegel (mm / MK) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einsteck-⌀ d 46 mm
    Innenkegelgröße 3
    Gesamtlänge L 109 mm
    Länge ab Futter 27 mm
    Länge ab Maschinenspindel 131,3 mm
    Produktart Schnellwechselfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 336820 46MK3
    EAN / GTIN 4045197310545
    Herstellernummer 3111000

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen z. B. Spiralbohrer, Senker usw.
    Bei Werkzeugen mit zylindrischem Schaft sind die Konus-Klemmhülsen Nr. 345000 zu verwenden.

    Passend für:

    Schnellwechselfutter Nr. 336800.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb