Bohrer-Einsatz 34MK2

Artikel-Nr.: 336820 34MK2
Netto: 140,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsteck-⌀ d / Innenkegel (mm / MK) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsteck-⌀ d 34 mm
Innenkegelgröße 2
Gesamtlänge L 91 mm
Länge ab Futter 26 mm
Länge ab Maschinenspindel 108,5 mm
Produktart Schnellwechselfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 336820 34MK2
EAN / GTIN 4045197310507
Herstellernummer 3110600

Beschreibung

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen z. B. Spiralbohrer, Senker usw.
Bei Werkzeugen mit zylindrischem Schaft sind die Konus-Klemmhülsen Nr. 345000 zu verwenden.

Passend für:

Schnellwechselfutter Nr. 336800.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb