• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VNMG 12T304-F3P IC807 Doppelseitige, rhombische 35°-Drehwendeschneidplatte zum Vorschlichten und Schlichten von Stahl

Artikel-Nr.: 3358816
Netto: 16,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3358816
EAN / GTIN 7291075486360
Herstellernummer 3358816
L-Nummer L23950 3477

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP - Drehen / Stechen
  • Spanformer F3P
  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 12.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 7.15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.89 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3P
  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 12.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 7.15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.89 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.7 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.