Basisverlängerung für Übergangsstücke 8 mm

Artikel-Nr.: 335648 8
Neuheit
Netto: 84,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ 8 mm
Gewindebohrer-Bereich M6 − 20
Anschlusslänge L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
Schaft-Vierkant 6,2 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335648 8
EAN / GTIN 4045197565693
Herstellernummer 335648 8

Beschreibung

Verwendung:

Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers.

Passend für:

GARANT Übergangsstück Nr. 338123, 338126; Zwischenstück Nr. 338142.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb