Basisverlängerung für Übergangsstücke 10 mm

Artikel-Nr.: 335648 10
Netto: 83,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Gewindebohrer-Schaft-⌀ 10 mm
    Gewindebohrer-Bereich M6 − 20
    Anschlusslänge L 63 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    Schaft-Vierkant 8 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 335648 10
    EAN / GTIN 4045197565716
    Herstellernummer 335648 10

    Beschreibung

    Verwendung:

    Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers.

    Passend für:

    GARANT Übergangsstück Nr. 338123, 338126; Zwischenstück Nr. 338142.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb