Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.6″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 1.2″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
- Schnittstellen Merkmale T10
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
- Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
- Antriebsgröße (DRVS): 0.512″
- Anzahl Schneiden (NOF): 5
- Funktionslänge (LF): 3/4″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 040204 PNTR
- Gesamtlänge (OAL): 1.2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees