• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TRF16-W55-P8-5T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Gewindefräsköpfe für 55° Teilprofil-Gewinde

Artikel-Nr.: 3347966
Netto: 77,30 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3347966
EAN / GTIN 7291075460186
Herstellernummer 3347966
L-Nummer L24060 552

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Norm DIN/ISO 228, B.S. 84
  • Thread Form Type (THFT) WH55

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb