• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D0.79-1-W0.75-21 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3346910
Netto: 305,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346910
EAN / GTIN 7291075377385
Herstellernummer 3346910
L-Nummer L24090 313

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 0.79″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.7″ ,Nutzlänge (LU) 1.57″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.59″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.79″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.827″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 3.7″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.57″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb