• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ER D25/0.98-3-M12-10 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3346857
Netto: 273,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3346857
    EAN / GTIN 7291075388220
    Herstellernummer 3346857
    L-Nummer L23980 932

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

    Merkmal:

    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 17 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
    • Schnittstellen Merkmale M12
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 19 mm
    • Funktionslänge (LF) 24.97 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Gesamtlänge (OAL) 47 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb