• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR90 TXMT 100408 IC808 Einseitige Wendeschneidplatte mit drei Schneidkanten für 90°-Schultern und zum Planfräsen

Artikel-Nr.: 3320883
Preis pro
Netto: 17,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TOR6MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3320883
EAN / GTIN 7291075387889
Herstellernummer 3320883
L-Nummer L23910 651

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb