• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ER D16-50-2-C16-07 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3320749
Netto: 245,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TOR6MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3320749
EAN / GTIN 7291075388008
Herstellernummer 3320749
L-Nummer L23980 1410

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 46.5 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 46.5 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb