• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFM D10-3-070-C10-02 Schaftfräser für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3346808
Netto: 243,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie NAN3FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346808
EAN / GTIN 7291075392555
Herstellernummer 3346808
L-Nummer L23980 1874

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 19.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 70 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.7 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 14 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.5 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 19.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb