• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 TXMT 020105T IC830 Kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatte zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3326800
Netto: 10,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie NAN3FEED
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3326800
    EAN / GTIN 7291075392593
    Herstellernummer 3326800
    L-Nummer L23970 546

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 3.66 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.1 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 2 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 3.66 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 1.1 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.45 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 3

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb