• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SW 25C-D63-JHP Schäfte für SLIM-SLIT-Schlitzfräser

Artikel-Nr.: 3345515
Netto: 302,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345515
EAN / GTIN 7291075389456
Herstellernummer 3345515
L-Nummer L24130 26

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 83 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 83 mm

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb