• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 50-13-0.8-9Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3336584
Netto: 536,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336584
EAN / GTIN 7291075389241
Herstellernummer 3336584
L-Nummer L24130 19

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 12.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidbreite (CW) 0.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidbreite (CW) 0.8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 0.8J-0.1
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1590 rpm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen