• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 FR D3.00-10-1.25-10 Multifunktions-Aufsteckfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen

Artikel-Nr.: 3344373
Netto: 812,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TOR6MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3344373
EAN / GTIN 7291075395600
Herstellernummer 3344373
L-Nummer L23980 1913

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.87″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.005″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.803″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.87″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Gesamtlänge (OAL): 2.005″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb