• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 FR D2.50-08-1.00-10 Multifunktions-Aufsteckfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen

Artikel-Nr.: 3344372
Netto: 660,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TOR6MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3344372
    EAN / GTIN 7291075395594
    Herstellernummer 3344372
    L-Nummer L23980 1907

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.755″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2.303″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TR6 TNCU 100425
    • Gesamtlänge (OAL): 1.755″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb