• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ERD1.00-3-3.0W1.00-10 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3344368
Netto: 278,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TOR6MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3344368
EAN / GTIN 7291075395556
Herstellernummer 3344368
L-Nummer L23980 1890

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.098″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.28″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 2.8″

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.803″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
  • Funktionslänge (LF): 4.139″
  • Kopflänge (LH): 3″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Gesamtlänge (OAL): 5.28″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2.8″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb