• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 FWN D2.0-07-.75-R04 90°-Planfräser für doppelseitige H690 WNMU 0403- Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3341169
Netto: 543,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3341169
EAN / GTIN 7291075431247
Herstellernummer 3341169
L-Nummer L23980 1745

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.157″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb