• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 WNMU 0403PNR-MM IC808 Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten für die Bearbeitung von 90°-Schultern

Artikel-Nr.: 3341155
Netto: 19,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3341155
    EAN / GTIN 7291075431292
    Herstellernummer 3341155
    L-Nummer L23910 59

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 4.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 4.2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 4.2 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.16 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb