• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D10-2-C10-04-C Schaftfräser für Wendeschneidplatten zum Hochvorschub- und Eckfräsen

Artikel-Nr.: 3340319
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 262,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI4MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3340319
Kopieren
EAN / GTIN 7291075393019
Kopieren
Herstellernummer 3340319
Kopieren
L-Nummer L23980 2555
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 6 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 18 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI4MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb