• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D.50-03-C.50-04-C Schaftfräser für Wendeschneidplatten zum Hochvorschub- und Eckfräsen

Artikel-Nr.: 3340331
Netto: 275,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI4MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3340331
    EAN / GTIN 7291075393088
    Herstellernummer 3340331
    L-Nummer L23980 2834

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 3/4″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Funktionslänge (LF): 3-1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 040204 PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 3/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI4MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb