• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L180/92-C40T15 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3336786
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 286,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3336786
Kopieren
EAN / GTIN 7291075230659
Kopieren
Herstellernummer 3336786
Kopieren
L-Nummer L24070 147
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15, Funktionslänge (LF) 180 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 23.9 mm
  • max Körperlänge (LBX) 92 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15
  • Funktionslänge (LF) 180 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 14160 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb