• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-DFN 330 HEAD Bohrkronen für CHAMIQDRILL Hartmetall-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3335852
Netto: 709,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335852
EAN / GTIN 7291075356489
Herstellernummer 3335852
L-Nummer L24040 836

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 33 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 33 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 33.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 33 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 330-IQ
  • Point Length (PL) 7.33 mm
  • Kraglänge (LPR) 36.9 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb