• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-DFN 390 HEAD Bohrkronen für CHAMIQDRILL Hartmetall-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3335858
Netto: 763,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MODUDRILL Modular Heads
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3335858
    EAN / GTIN 7291075356540
    Herstellernummer 3335858
    L-Nummer L24040 840

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 39 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39.0

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.9 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 39 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 39 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39.0
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 390-IQ
    • Point Length (PL) 8.43 mm
    • Kraglänge (LPR) 38 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb