• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 145-400-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3335836
Netto: 897,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335836
EAN / GTIN 7291075425888
Herstellernummer 3335836
L-Nummer L24040 66

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Nutzlänge (LU) 400 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 14.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.1 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 18 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 14.1 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 145
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Kraglänge (LPR) 476 mm
  • Nutzlänge (LU) 400 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb