• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 110-400-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3335830
Netto: 790,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOGUN
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3335830
    EAN / GTIN 7291075425826
    Herstellernummer 3335830
    L-Nummer L24040 802

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0, Nutzlänge (LU) 400 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 10.7 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 10.6 mm
    • Schnittstellen Merkmale MF16X1
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 11 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 10.6 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 110
    • Point Length (PL) 2.75 mm
    • Kraglänge (LPR) 474 mm
    • Nutzlänge (LU) 400 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb