• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGFHM 53K-8-AV Vibrationsdämpfende Schneidenträger zum Tiefeinstechen und Drehen

Artikel-Nr.: 3328091
Preis pro
Netto: 641,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3328091
EAN / GTIN 7291075369359
Herstellernummer 3328091
L-Nummer L23920 19

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 9 mm, Schneidbreite min. (CWN) 7.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 235 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 9 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 7.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 235 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb