• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTFLE D1.75-4-1.0-21 Mehrzahn-Außengewinde-Schalenfräser

Artikel-Nr.: 3326929
Netto: 1.330,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3326929
EAN / GTIN 7291075380279
Herstellernummer 3326929
L-Nummer L24090 305

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 1-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-3/4″ ,Nutzlänge (LU) 1.18″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.827″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 2-3/4″
  • Nutzlänge (LU): 1.18″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb