• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FCM 190-095-25A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3325883
Netto: 288,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLASHCHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325883
EAN / GTIN 7291075379778
Herstellernummer 3325883
L-Nummer L24040 143

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0, Gesamtlänge (OAL) 176.3 mm, Nutzlänge (LU) 95 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 116.84 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 190-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 176.3 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Kraglänge (LPR) 120.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 95 mm

Aus der gleichen Serie "FLASHCHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb