• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FCM 125-037-15.87A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3325786
Netto: 200,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FLASHCHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3325786
    EAN / GTIN 7291075380347
    Herstellernummer 3325786
    L-Nummer L24040 417

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.01″ ,Nutzlänge (LU) 1.47″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.508″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.492″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
    • Funktionslänge (LF): 2.031″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12.0
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 125-SG
    • Gesamtlänge (OAL): 4.01″
    • Point Length (PL): 0.089″
    • Kraglänge (LPR): 2.12″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.89″
    • Nutzlänge (LU): 1.47″

    Aus der gleichen Serie "FLASHCHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb