• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 3005 I5ACME IC908 Innere ACME-Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Trapezgewinde

Artikel-Nr.: 3323370
Netto: 129,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323370
EAN / GTIN 7291075376272
Herstellernummer 3323370
L-Nummer L24290 304

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm, Gewindesteigung (TP) 5.08 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 5 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Gewindesteigung (TP) 5.08 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 5 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb