• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D100-130-06-40-12-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3322989
Preis pro 1 Stück
Netto: 5.310,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3322989
EAN / GTIN 7291075388114
Herstellernummer 3322989
L-Nummer L23980 908

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 72, Schneidenlänge max. (APMX) 130 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 165 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 72
  • Schneidenlänge max. (APMX) 130 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDHT 1205
  • Gesamtlänge (OAL) 165 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb