• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D63-55-05-27-12-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3322981
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.110,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3322981
EAN / GTIN 7291075388060
Herstellernummer 3322981
L-Nummer L23980 885

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 25, Schneidenlänge max. (APMX) 55 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 25
  • Schneidenlänge max. (APMX) 55 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDHT 1205
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb