• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM-S-A-L100-C25-SP15 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3321623
Netto: 183,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie T-FACE
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321623
EAN / GTIN 7291075390636
Herstellernummer 3321623
L-Nummer L24070 161

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 10.1 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M5x0.5, Funktionslänge (LF) 104.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 104.9 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 10.1 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M5x0.5
  • Funktionslänge (LF) 104.9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 104.9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb