• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM-S-A-L130-W40-SP19 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3344134
Netto: 241,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie T-FACE
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3344134
EAN / GTIN 7291075390681
Herstellernummer 3344134
L-Nummer L24070 103

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 14 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5, Funktionslänge (LF) 98.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 138.5 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 14 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5
  • Funktionslänge (LF) 98.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 138.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb