• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Stehleiter Holz 2x5 Sprossen

Artikel-Nr.: 33210
Netto: 140,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Stufenanzahl 2×5
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33210
EAN / GTIN 4031405332102
Herstellernummer 033210
L-Nummer L90110 273

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Stehleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
  • Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
  • Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2800 mm
  • Höhe: 1400 mm
  • Holmhöhe: 60 mm
  • Leiterlänge: 1510 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Außenbreite: 380 mm
  • Schrittlänge: 990 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite: 530 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb