• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021

Artikel-Nr.: 19900
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 83,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19900
Kopieren
EAN / GTIN 4031405199002
Kopieren
Herstellernummer 019900
Kopieren
L-Nummer L90110 496
Kopieren
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Sprossenleitern
  • Aus pulverbeschichtetem Aluminium
  • Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
  • Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Breite: 282 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossentiefe: 300 mm
  • Stufenbreite: 260 mm
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb