• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 2104 18PG IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von PG-Panzerrohr- Innen- und Außengewinden nach DIN 40430 (Kabelverschraubung)

Artikel-Nr.: 3320134
Netto: 85,60 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3320134
EAN / GTIN 7291075377064
Herstellernummer 3320134
L-Nummer L24290 175

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) PG
  • Gewindesteigung (TP) 1.411 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser PG16
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb