• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 2104 14NPSF IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPSF-Innen oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 3320132
Preis pro 1 Stück
Netto: 68,50 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3320132
EAN / GTIN 7291075376623
Herstellernummer 3320132
L-Nummer L24290 173

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.75 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm, Gewindesteigung (TP) 1.814 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4.75 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPSF
  • Gewindesteigung (TP) 1.814 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb