• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHR 25-27-20-JHP-MC Klemmhalter für PENTA 27-Schneideinsätze zur Bearbeitung von Sonderprofilen

Artikel-Nr.: 3318220
Netto: 255,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie PENTACUT-27
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3318220
EAN / GTIN 7291075396829
Herstellernummer 3318220
L-Nummer L23920 1465

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 118 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 8 mm
  • Kopflänge (LH) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 118 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb