• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHR 20-27-20-JHP-MC Klemmhalter für PENTA 27-Schneideinsätze zur Bearbeitung von Sonderprofilen

Artikel-Nr.: 3318218
Netto: 243,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie PENTACUT-27
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3318218
    EAN / GTIN 7291075396805
    Herstellernummer 3318218
    L-Nummer L23920 1463

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 103 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 13 mm
    • Kopflänge (LH) 32 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb